曜日別特売
402543 【オーダー】 構内標識(上下穴タイプ・無反射)速度制限 日本緑十字社 82376169

402543 【オーダー】 構内標識(上下穴タイプ・無反射)速度制限 日本緑十字社 82376169
402543 【オーダー】 構内標識(上下穴タイプ・無反射)速度制限 日本緑十字社 82376169
402543 【オーダー】 構内標識(上下穴タイプ・無反射)速度制限 日本緑十字社 82376169
402543 【オーダー】 構内標識(上下穴タイプ・無反射)速度制限 日本緑十字社 82376169

【オーダー】 構内標識(上下穴タイプ・無反射)速度制限

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82376169
品番
402543
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
構内専用のスチール製道路標識です。
ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。

用途
構内用の交通標識として。
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
取付穴
10mmΦ穴×2
加工
カッティング文字
文字色
青
縦(mm)
680
横(mm)
400
表示内容
構内速度制限/MAXIMUM SPEED
書体
角ゴシック
サービス分類
オーダー・加工
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要事項を正確にご入力ください。
※コーポレートマーク・企業ロゴ・図形等の加工には対応しておりません。
※書体は指定不可です。商品仕様により記載の書体のみとなります。
※校正には状況により数日かかる場合がございます。
※文字の印字内容確認のため、メーカー担当者よりご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能な電話番号・メールアドレスをご記入ください。
※表記納期は【校正確認後からお届け】までの日数です。
※校正確認後のキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする