うたたねフェザーソファ 2.5人掛け

うたたねフェザーソファ 2.5人掛け - アイリスオーヤマうたたねフェザーソファ 2.5人掛け - アイリスオーヤマうたたねフェザーソファ 2.5人掛け - アイリスオーヤマうたたねフェザーソファ 2.5人掛け - アイリスオーヤマうたたねフェザーソファ 2.5人掛け - アイリスオーヤマうたたねフェザーソファ 2.5人掛け - アイリスオーヤマうたたねフェザーソファ 2.5人掛け - アイリスオーヤマうたたねフェザーソファ 2.5人掛け - アイリスオーヤマ

快適さ、居心地の良さにこだわったソファです。座面にポケットコイルを使用し、しっかり身体を支え、適度な反発力を実現しました。クッション部には軽くて柔らかく、ふんわり感が強い高級ソファに使われるフェザーを使用し、包み込まれるような座り心地で極上のリラックスを実現しました。座面の膨らみを抑えてフラットな設計にすることで、横になったときに身体に負担がかかりにくい設計です。座面と比べて10cm多くクッション性の高いウレタンをひじ掛け部分に使用。枕のような柔らかさと、頭を預けやすい高さを実現しました。座面の奥行は66cmを確保。横になっても圧迫感を感じにくい、余裕のあるサイズ設計です。スリムなスチール脚が開放的な印象を与えます。カラー展開は6色で部屋を選びません。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。

高さ(mm)
アームレストまで:430
質量(g)
38000
クッション
座クッション:約670×620×210(1個あたり)、座クッションの厚さ:約210、背クッション:約720×360×170(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1580×720×750
脚長さ(mm)
座面下の高さ:約130
座面高さ(mm)
約420
コイル
ポケットコイル数:座面1個あたり56個
コイル径(mm)
2
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
UFS-25S 8251783182517831UFS-25Sダークグリーン
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
UFS-25S 8251784982517849UFS-25Sマスタードイエロー
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
UFS-25S 8251788582517885UFS-25Sモカブラウン
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
UFS-25S 8251790182517901UFS-25Sベージュ
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
UFS-25S 8251792882517928UFS-25Sダークグレー
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
UFS-25S 8251795582517955UFS-25Sライトグレー
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする