曜日別特売

カウチソファKAN

カウチソファKAN - セルタンカウチソファKAN - セルタンカウチソファKAN - セルタンカウチソファKAN - セルタンカウチソファKAN - セルタンカウチソファKAN - セルタンカウチソファKAN - セルタンカウチソファKAN - セルタン

二人掛け用のカウチソファ。肘と背は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。

材質
【中材】スチールパイプ、ポケットコイル、ウレタン、【脚部】樹脂、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
16
サイズ
2人掛け
幅(cm)
130~168
高さ(cm)
30.5~64
奥行き(cm)
73.5~108.5
脚高(cm)
15
内容量
1台
注意
※脚は取り付けると奥に入り込み、高さが約15mm程度低くなります。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A01p-14段-605LBL 0566436905664369A01p-14段-605LBLデニム調ライトブルー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A01p-14段-612DBL 0566453605664536A01p-14段-612DBLデニム調インディゴブルー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A01p-14段-586RED 0566493805664938A01p-14段-586REDタスクレッド
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
A01p-14段-606GRY 0566499905664999A01p-14段-606GRYデニム調アッシュグレー
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする