曜日別特売

ヴィンテージモダンソファー

ヴィンテージモダンソファー - セルタンヴィンテージモダンソファー - セルタンヴィンテージモダンソファー - セルタンヴィンテージモダンソファー - セルタンヴィンテージモダンソファー - セルタンヴィンテージモダンソファー - セルタンヴィンテージモダンソファー - セルタンヴィンテージモダンソファー - セルタン

海外インテリア風のデザインがお部屋をおしゃれに演出する1人掛けソファ。ヴィンテージ調のPVC生地が高級感をプラス。座面と背もたれの緩やかなカーブが体にフィットし、ポケットコイルにより快適な座り心地を実現。

質量(kg)
16
色
ダークブラウン
サイズ
1人掛け
幅(cm)
71
材質(フレーム)
金属(鋼)
高さ(cm)
67
材質(表地)
合成皮革
奥行き(cm)
77
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※画面上のカラーはブラウザや設定により、実物とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05666119A1781a-a-678DBR
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする