ユニットソファ 3点セット
自分好みにレイアウトできるコンパクトなユニットソファ。オットマンや肘掛けを自由に組み替えることで、お好みのスタイルに簡単にレイアウトできます。
- セット内容
- ソファ、オットマン、肘掛け
- 質量(kg)
- 31
- サイズ
- 2人掛け
- 幅(cm)
- 91.5~166
- 高さ(cm)
- 51
- 奥行き(cm)
- 73.5
- 座面高(cm)
- 30.5
- 内容量
- 1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。※カバーリングタイプではないため、布地の取り外しやお洗濯はできません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















