マルチスタイルソファ
自由に形を変えて使えるマルチスタイルローソファ。背もたれやアーム部分を倒して、お部屋やライフスタイルに合わせたレイアウトを楽しめます。面ファスナーで固定できるためズレにくく、快適な使い心地。圧迫感を抑えるロータイプ設計で、お部屋を広く見せます。ソファ本体と同色のクッション2個付きです。
- 仕様
- ソファ本体と同じカラーのクッション2個付き
- 材質
- 【クッション材】ウレタンフォーム。【生地】ポリエステル100%
- 質量(kg)
- 15.6
- サイズ
- 2人掛け
- 幅(cm)
- 136~170
- 高さ(cm)
- 32~40
- 奥行き(cm)
- 74~147.5
- 座面厚さ(cm)
- 16
- 内容量
- 1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。※製造時に生じる若干の個体差や、測定方法により表記と多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















