フレームレスソファ
フレームレスのウレタンソファ。存在感のある曲線デザインと、座面と背面が一体となったシームレス構造で、身体を包み込むようなフォルム。低重心のロースタイルで圧迫感を抑えつつ、お部屋に洗練された印象を与えます。高密度ウレタンを使用し、快適な座り心地を実現。自分だけのこだわり空間を作り上げます。
- 材質
- 【クッション材】ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
- 質量(kg)
- 13.5
- サイズ
- 1人掛け
- 幅(cm)
- 72
- 高さ(cm)
- 63
- 奥行き(cm)
- 85
- 座面高(cm)
- 33
- 内容量
- 1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。※圧縮梱包でのお届けになります。開梱時、スペースのあるところで広げてください。
※開封直後はシワが見られる場合がございます。ご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















