パーソナルソファ
デザインと座り心地にこだわった1人掛けソファ。フレームを使用せず高密度ウレタンを採用することで快適な座り心地を実現。直線的で立体感のあるフォルムとやさしいカラーリングがお部屋のアクセントになります。あぐらもかけるひろびろとした座面で、くつろぎの時間をお楽しみいただけます。
- 質量(kg)
- 19.5
- サイズ
- 1人掛け
- 幅(cm)
- 97
- 高さ(cm)
- 70
- 奥行き(cm)
- 79.5
- 内容量
- 1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。※製造時に生じる若干の個体差や測定方法により表記と多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お客様自身でカバー掛け、組み立てが必要な商品です。
※コーデュロイ生地のカバーは洗濯可能です。洗濯の際はネットに入れてください。
※黒色の中材カバーは取り外しやお洗濯はできません。
※圧縮梱包でのお届けになります。開梱時、スペースのあるところで広げてください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















