曜日別特売

ユニットソファ 3点セット

ユニットソファ 3点セット - セルタンユニットソファ 3点セット - セルタンユニットソファ 3点セット - セルタンユニットソファ 3点セット - セルタンユニットソファ 3点セット - セルタンユニットソファ 3点セット - セルタンユニットソファ 3点セット - セルタンユニットソファ 3点セット - セルタン

自分好みにレイアウトできるコンパクトなユニットソファ。オットマンや肘掛けを自由に組み替えることで、お好みのスタイルに簡単にレイアウトできます。あぐらもかける広めの座面は、オットマンを組み合わせると最長奥行124cmになり、足を伸ばしてゆったりくつろげます。さらにソファ本体とオットマンにはポケットコイルを内蔵しており、沈み込みすぎず身体をしっかり支える快適な座り心地です。ズレ防止の面ファスナー付きで、安定してお使いいただけます。

セット内容
ソファ、オットマン、肘掛け
材質
【構造部材】金属(鋼)。【生地】ポリエステル100%。【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製バネ
質量(kg)
31
サイズ
2人掛け
幅(cm)
91.5~166
高さ(cm)
51
奥行き(cm)
73.5
座面高(cm)
30.5
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
※カバーリングタイプではないため、布地の取り外しやお洗濯はできません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A1743p-a-756IV 0566555005665550A1743p-a-756IVアイボリー
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1743p-a-755GRN 0566576005665760A1743p-a-755GRNグリーン
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1743p-a-757GRY 0566612805666128A1743p-a-757GRYグレー
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1743p-a-758BR 0566618905666189A1743p-a-758BRブラウン
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする