曜日別特売

マット・クッション付コーナーソファ

マット・クッション付コーナーソファ - セルタンマット・クッション付コーナーソファ - セルタンマット・クッション付コーナーソファ - セルタンマット・クッション付コーナーソファ - セルタンマット・クッション付コーナーソファ - セルタンマット・クッション付コーナーソファ - セルタンマット・クッション付コーナーソファ - セルタンマット・クッション付コーナーソファ - セルタン

パーツを自由自在に組み替えられるロースタイルソファ。マットとクッションが付属。2人掛け、1人掛けの背もたれリクライニング可能。

材質
【中材】ウレタン、【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
16.5
サイズ
3人掛け
幅(cm)
174
高さ(cm)
34
奥行き(cm)
174
内容量
1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
A1319a-a-252IV 0566451805664518A1319a-a-252IVアイボリー
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1319a-a-306BE 0566464905664649A1319a-a-306BEベージュ
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1319a-a-688NVY 0566480705664807A1319a-a-688NVYネイビー
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1319a-a-687GRY 0566486805664868A1319a-a-687GRYグレー
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1319a-a-303DBR 0566523605665236A1319a-a-303DBRダークブラウン
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
A1319a-a-337GRN 0566527905665279A1319a-a-337GRNグリーン
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする