UFS-25S うたたねフェザーソファ 2.5人掛け アイリスオーヤマ 82517831

UFS-25S うたたねフェザーソファ 2.5人掛け アイリスオーヤマ 82517831
UFS-25S うたたねフェザーソファ 2.5人掛け アイリスオーヤマ 82517831
UFS-25S うたたねフェザーソファ 2.5人掛け アイリスオーヤマ 82517831

うたたねフェザーソファ 2.5人掛け

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ダークグリーン
内容量1台注文コード82517831品番UFS-25S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

快適さ、居心地の良さにこだわったソファです。座面にポケットコイルを使用し、しっかり身体を支え、適度な反発力を実現しました。クッション部には軽くて柔らかく、ふんわり感が強い高級ソファに使われるフェザーを使用し、包み込まれるような座り心地で極上のリラックスを実現しました。座面の膨らみを抑えてフラットな設計にすることで、横になったときに身体に負担がかかりにくい設計です。座面と比べて10cm多くクッション性の高いウレタンをひじ掛け部分に使用。枕のような柔らかさと、頭を預けやすい高さを実現しました。座面の奥行は66cmを確保。横になっても圧迫感を感じにくい、余裕のあるサイズ設計です。スリムなスチール脚が開放的な印象を与えます。カラー展開は6色で部屋を選びません。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。お客様組み立てとなります。

色
ダークグリーン
高さ(mm)
アームレストまで:430
質量(g)
38000
クッション
座クッション:約670×620×210(1個あたり)、座クッションの厚さ:約210、背クッション:約720×360×170(1個あたり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1580×720×750
脚長さ(mm)
座面下の高さ:約130
座面高さ(mm)
約420
コイル
ポケットコイル数:座面1個あたり56個
コイル径(mm)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,600/税込¥2,860
北海道地方数量1につき¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする