ヴィンテージモダンソファー
海外インテリア風のデザインがお部屋をおしゃれに演出する1人掛けソファ。座面と背もたれの緩やかなカーブが体にフィットし、ポケットコイルにより快適な座り心地を実現。
- 材質
- 【構造部材】金属(鋼)。【張り材】合成皮革。【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね
- 質量(kg)
- (約)16
- 色
- キャメル
- サイズ
- 1人掛け
- 幅(cm)
- 71
- 高さ(cm)
- 67
- 奥行き(cm)
- 77
- 内容量
- 1台
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。※画面上のカラーはブラウザや設定により、実物とは若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















