曜日別特売

ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕

ユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレスユニットソファ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

【ユニゾンシリーズ】自由に組み合わせて使えるストエキオリジナルのユニットソファ。正方形・四分円・長方形・半円の4パーツを自由に組み合わせることで、直線・L字・曲線など空間に合わせた自在なレイアウトが実現できます。幅120cmの長方形タイプと半円タイプには専用の丸テーブル(23345-428)を取り付けられるので、ノートPCや飲み物を置けるゆとりある待合・休憩スペースが完成します。連結金具でパーツ同士をしっかり固定できるので、立ったり座ったりする際もソファがずれずに安心です。フェイクグリーン(別売)と組み合わせれば、リラックス感のある居心地のいい緑豊かな空間をまるごと手軽に演出できます。

用途
丸テーブル(23345-428)は(23345-424)(23345-426)専用です。((23345-420)(23345-422)には取り付けできません。)
種別
丸テーブル
材質
天板:メラミン20mm厚 脚部:スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
2.5
直径×高さ(cm)
35×60
内容量
1台
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8251820823345-428
オープン
¥30,980
¥34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,612/税込¥1,773
北海道地方数量1につき¥2,637/税込¥2,901
沖縄地方数量1につき¥4,102/税込¥4,512
離島数量1につき¥4,102/税込¥4,512

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする