曜日別特売
TN10-5KB-5P まとめ買い ネオジム磁石(角バー形) TRUSCO 82590299

まとめ買い ネオジム磁石(角バー形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
吸着力(N)13.48
内容量1パック(5個)注文コード82590299品番TN10-5KB-5P
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

5個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-7037
長さ(mm)
10
幅(mm)
5
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
13.48
材質
マグネット:ネオジム磁石
表面磁束密度(T)
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする