プレセット型トルクドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82587465
品番
7718130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
幅広いトルク値で使用できます。
丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
軽量モデルです。
ハンドルの目盛を合わせてトルク値を設定します。

用途
電子機器組立、メンテナンス関連。
トラスコ品番
693-8196
全長(mm)
184
差込角(mm)
6.35
精度(%)
±6
トルク調整範囲(N・m)
1~6
最小目盛(N・m)
0.1
負荷方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする