曜日別特売

豚甲メリヤス3双組 お得だ値#3220 Sサイズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1パック(3双)
注文コード
82550356
品番
3220 S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ソフトで摩耗に強い豚革を使用しています。
甲にメリヤス生地を使用し通気性に優れています。
お得な3双入りです。

用途
建築、建設、土木作業、設備や機械のメンテナンスに
トラスコ品番
344-1594
材質
掌部:豚革 甲部:綿
サイズ
S
全長(cm)
20.5
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
182

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする