曜日別特売

ネオジム磁石 角型

ネオジム磁石 角型 - マグナネオジム磁石 角型 - マグナ
トラスコ品番
449-7095
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
50
形状
角型
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
吸着力(N)
60.56
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826036601-4050102
オープン
¥939
¥1,033(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする