代表画像
マグナ
ネオジム磁石 角型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82603660
品番
1-4050102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-7095
材質
マグネット:ネオジム磁石
長さ(mm)
50
形状
角型
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
吸着力(N)
60.56
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.2