32960A ビットドライバー KLEIN TOOLS 82603870

ビットドライバー32960A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82603870
品番
32960A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ボールグリップハンドルにより高いトルクを発揮でき、快適に使用できます。
38mm以上の長さの6.35mm六角ビットに対応し、インパクト用・電動用・特殊ビットに使用できます。
ビットの交換が可能です。
ビットを確実に固定しつつ必要に応じて容易に取り外せます。
取り外し可能な両頭シャフトに#2プラスと6mmマイナスビットを装備しています。

用途
ねじ締めに
仕様
先端マグネット:なし
トラスコ品番
704-4760
材質
炭素鋼
全長(mm)
217
軸長(mm)
150
刃先
プラス:#2 マイナス:6mm
注意
※保護めがねを着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする