LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチSB11A-AA-1
ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
付属品
受座
トラスコ品番
133-3990
材質
アルミニウム合金
種類
標準タイプ
吸着力(N)
68.6
吸着力(N[kgf])
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82627250
SB11A-AA-1
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください