LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチSB11A-AA-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82627250
品番
SB11A-AA-1
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ヨークにバネが内蔵されていますので、衝撃を和らげることができます。
付属品
受座
トラスコ品番
133-3990
材質
アルミニウム合金
種類
標準タイプ
吸着力(N)
68.6
吸着力(N[kgf])
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。