曜日別特売

ワンタッチマグネットキャッチ【スペーサー】別売品

ワンタッチマグネットキャッチ【スペーサー】別売品 - LAMP(スガツネ工業)

MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6mmの薄型サイズです。

用途
YSW型用スペーサー
トラスコ品番
225-5173
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取付板厚が1、2 mmの場合は、別売のスぺーサー YS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6 mmの場合は不要です)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82627697YS-P05
15
14
15(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする