曜日別特売

ワンタッチマグネットキャッチ【スペーサー】別売品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82627697
品番
YS-P05
参考基準価格(税別)¥15販売価格(税込)¥15
販売価格(税別)
14

MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6mmの薄型サイズです。

用途
YSW型用スペーサー
トラスコ品番
225-5173
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付板厚が1、2 mmの場合は、別売のスぺーサー YS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6 mmの場合は不要です)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする