曜日別特売

大型強力マグネットキャッチDIG88

大型強力マグネットキャッチDIG88 - LAMP(スガツネ工業)

大型で強力なマグネットキャッチです。
吸着力が強く、表面がゴムなので滑らず重い物でもしっかり固定できます。

用途
サインパネルやフックなどの固定
トラスコ品番
132-3002
材質
オレフィン系エラストマー(TPE)
ブラック
種類
標準タイプ
吸着力(N)
411
吸着力(N[kgf])
42
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※磁力が強いため、精密電子機器のそばでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82628677DIG88
11,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする