LAMP(スガツネ工業)
大型強力マグネットキャッチDIG88
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82628677
品番
DIG88
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
大型で強力なマグネットキャッチです。
吸着力が強く、表面がゴムなので滑らず重い物でもしっかり固定できます。
用途
サインパネルやフックなどの固定
トラスコ品番
132-3002
材質
オレフィン系エラストマー(TPE)
色
ブラック
種類
標準タイプ
吸着力(N)
411
吸着力(N[kgf])
42
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※磁力が強いため、精密電子機器のそばでは使用しないでください。