Minimo
研削用ゴム砥石 WA ミディアム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
82622359
品番
DB2012
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番
852-6871
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
幅(mm)
5
粒度
#120
全長(mm)
45
色
ブラック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
硬さ
ミディアム
外径(Φmm)
2
砥粒
WA