曜日別特売
JA3044 精密砥石 SP砥粒 Minimo 82625579

精密砥石 SP砥粒

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
粒度100
刃径(Φmm)5
内容量1袋(10本)注文コード82625579品番JA3044
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ハンドユースから機械研削用まで幅広く加工対応できる高精度の研削砥石です。

トラスコ品番
852-7068
幅(mm)
13
粒度
100
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
70000
軸径(Φmm)
3
形状
円筒
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする