曜日別特売
CA1064 軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石) Minimo 82634801

軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
注文コード
82634801
品番
CA1064
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。

トラスコ品番
852-6275
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
4
粒度
#500
全長(mm)
43
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
3
砥粒
WA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする