曜日別特売
F2231H プチノイ100ハンドル付 ホワイト 6.5L F2231H 不動技研 82667755

プチノイ100ハンドル付 ホワイト 6.5L F2231H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82667755
品番
F2231H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929

フタ付でしっかりロックできるので、持ち運び時に中身が飛び出すこともありません。
本体は中身が分かりやすいクリアタイプです。(フタはホワイト)
350ml缶が12本入るサイズ感です。

材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×337×149
満水容量(L)
6.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする