HMD-125-C14-T-BK-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82704329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMD-125-C14-T-BK-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82704329
HMD-125-C14-T-BK-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82704329

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は質量など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
450
注文コード
82704329
品番
HMD-125-C14-T-BK-AMC
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。

色
黒
質量(g)
450
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
31
材質
ナイロン6
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
寸法A(mm)
24.5
寸法D(mm)
125
寸法C(mm)
14
寸法P(mm)
45.5
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
23
寸法G(mm)
60.5
ねじ穴
追加工押し:M5
ねじ穴数
追加工押し:1カ所
寸法Dg(mm)
22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする