HSR-140-C14-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82726695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSR-140-C14-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82726695
HSR-140-C14-AMC 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82726695

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドルHSR-140-C14-AMC

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は質量・タイプなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
550
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
注文コード
82726695
品番
HSR-140-C14-AMC
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

・リトラクタブル回転グリップGDRつきアルミ2スポークハンドル。
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・軸穴加工済み(公差:H7)

質量(g)
550
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
45.5
寸法d(mm)
36
材質
アルミニウム製
寸法A(mm)
24.5
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
14
寸法T(mm)
6
寸法P(mm)
57.5
寸法s(mm)
21
寸法G(mm)
75
寸法R(mm)
14
スポーク数
2
ねじ穴
追加工押し:M5
ねじ穴数
追加工押し:1カ所
寸法Dg(mm)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする