トーグ安全工業
簡易パイプバリケード(亜鉛メッキ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82713289
品番
GPK-2LZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
耐久性、軽量性、視認性に優れた安全対策製品です。
用途
工事現場やイベント会場などで使用される安全対策の一環として設置されます。
材質
融解亜鉛メッキ
寸法(mm)
2000×600×900
質量(kg)
15.5
パイプ径(Φmm)
Φ32
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません