曜日別特売

キャロットランタン

キャロットランタン - ロゴスキャロットランタン - ロゴスキャロットランタン - ロゴスキャロットランタン - ロゴスキャロットランタン - ロゴスキャロットランタン - ロゴスキャロットランタン - ロゴスキャロットランタン - ロゴス

にんじんをかたどったデザインの小型ランタン。
蓄電式なので電池不要で、USBケーブルを使えばスマートフォンやタブレットの充電もできる。
点灯モードは白色のほか、にんじんらしくオレンジ色に光る暖色もあり。
三脚に対応したネジ穴付きで、卓上ランタンとしても。

用途
スマホ充電に対応!明るく照らす「にんじん」型ランタン。
仕様
三脚ネジ穴・パワーバンク機能付・無段階調光・防雨対応
質量(g)
(約)90
サイズ(cm)
(約)幅6×奥行3.8×高さ14.5
能力
【充電】[スマホ]満蓄電時/(約)80%分
出力電圧(V)
5
入力電圧(V)
5
出力電流(A)
1
構成
本体、蓄電用USBケーブル
入力電流(A)
1
バッテリー容量(mAh)
2000
蓄電池タイプ
USB(TypeC)蓄電
点灯色
暖色/ゆらめき/白色/中間色(無段階調光)
明るさ
[LED 球値]200ルーメン●[ロゴス基準値]130ルーメン
点灯時間
常用:(約)強/8時間、弱/70時間
蓄電時間(時間)
(約)3.5
内容量
1個
注意
※表記の点灯時間、蓄電時間は目安です。実際の各時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※充電能力はスマートフォン2000mAhとして算出した理論値です。目安とお考えください。
※外部機器への充電・入力は、記載の規格で必ずご使用いただけることをお約束するものではありません。外部機器の仕様や設定によっては作動しない場合があります。あらかじめご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291993874175170
¥2,700
¥2,970(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする