WIZ'A
中塗コテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
本体寸法(mm)
210×74.5×63.5
210×74.5×63.5
181×64.5×63.5
240×81×63.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82928250
品番
153022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
用途
中塗りや、粗材料の塗り作業に
寸法(mm)
【コテ先】210×74.5×1.5
質量(g)
203
本体寸法(mm)
210×74.5×63.5
材質
コテ板:鋼、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド