サンコーテクノ
ALCエッジスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
スチール製
スチール製
ステンレス製
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
83050585
品番
ALS-6X65
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
スチール製
質量(g)
8.52
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
65
表面処理
パシペート処理
寸法K(mm)
3.1
首下長(mm)
65
埋め込み深さ(mm)
60以上
適合材
ALCパネル
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
6
寸法dk(Φmm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧