BOSCH(ボッシュ)
ドリルアダプター用鉄工ビット2mm
2608577564
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83119526
品番
2608577564
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
IXOアダプターDRILL用鉄工ビットとしても使用できます。
刃先シンニング加工により位置決めしやすくなり、切粉の排出性も向上しました。
環境に優しいプラスチック不使用パッケージです。
用途
金属への穴あけ
全長(mm)
60
刃先径(Φmm)
2
本体寸法(mm)
6.35×60×6.35
有効長(mm)
24
シャンク
六角軸6.35mm(9mm溝)