曜日別特売
F111L-S20LS 新型低圧霧化ハンドスプレーガン 明治機械製作所 84870217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新型低圧霧化ハンドスプレーガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
84870217
品番
F111L-S20LS
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

キャップ新設計(微粒化性能UP、ブツ、飛び散り減少)
塗料調節ねじ(作業性を考慮し、ねじピッチ1.0mmを採用
ハンドガンボディ(F111兼用ボディ、表面処理にトワイライトクロムメッキ採用。ステンレストリガー採用。様々な持ち方に対応するエルゴデザインのグリップ採用。キャップナット、ねじ部に紫アルマイト採用。)
軽量化を図るため、材質アルミを採用
広いパターンでの安定化を実現
塗着効率、同条件化で約2%UP

タイプ
吸上式
本体質量(g)
290
空気使用量(L/min)
315
パターン形状
チューリップ
塗料噴出量(mL/min)
140
吹付空気圧力(MPa)
0.18
ノズル口径(Φmm)
2
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式
空気取入口
G1/4
塗料入口
G1/4
最大有効パターン(mm)
270
エアーキャップ内圧力(MPa)
0.07
注意
※塗料カップは付属していません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする