FAD2-P13-ST-SU 新型自動スプレーガン 明治機械製作所 84870321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

新型自動スプレーガン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はノズル口径・空気使用量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1丁
ノズル口径(Φmm)
1.3
空気使用量(L/min)
205
注文コード
84870321
品番
FAD2-P13-ST-SU
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用
最適な微粒化の追求
空気使用量20L/min削減
キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保
ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上
FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現
取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり

用途
塗装用、離型剤塗布、潤滑油塗布、防錆油塗布、食油、調味料塗布、着色料、薬液・水の散布
タイプ
セパレート式
本体質量(g)
332
空気使用量(L/min)
205
パターン形状
セミチューリップ
塗料噴出量(mL/min)
170
吹付空気圧力(MPa)
0.25
ノズル口径(Φmm)
1.3
吹付距離(mm)
200
適合空気キャップ形式
13ST
最大有効パターン(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする