※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する最大有効パターン(mm)240
空気使用量(L/min)225
内容量1丁注文コード84870427品番AJ2-P10P
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
新設計の塗料ノズル・空気キャップを採用
最適な微粒化の追求
空気使用量20L/min削減
キャップベースをヘッドベースに変更。塗料回路のパッキンを廃止し塗料溜まりを低減。分離型ヘッドベースでスムーズな塗料の流れと安定した空気量を確保
ローレット形状を廃止し、しっかり調整できる溝形状を採用。塗料固着を低減しメンテナンス性向上
FFキャップでさらにフラットでワイドなパターンを実現
取付ピッチ・操作回路はA110シリーズと互換性あり