MODboxの各パーツを簡単に連結して、自分好みの移動式作業台を作ることができます。
4つの取り外し可能な収納ケースにより、小物を整理して大容量に収納できます。
衝撃に強い透明なフタを採用しており、中身をすぐに確認できます。
防塵・防水性能を備えた衝撃に強い樹脂を使用し、中身を清潔で乾いた状態に保ちます。
鍵をかける部分は鋼鉄で補強されており、防犯性が向上しています。
収納ケースには取り外し可能な仕切りが付いており、小物の収納に合わせて柔軟に調整できます。
片手で連結を解除できる機構により、ボックスの取り外しや組み換えが素早く行えます。
中身が混ざらない設計のフタにより、移動中に中身が移動するのを防ぎます。
耐衝撃性の高い素材を使用しており、現場でのハードな使用に耐えることができます。
他のMODboxシリーズと組み合わせて、効率的な運搬が可能です。