曜日別特売
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596

MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596
MT63-0121 ブラックシェード ジムニー D8370 MIGRATRAIL 02497596

ブラックシェード ジムニー D8370

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497596
品番
MT63-0121
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

適合車両:ジムニー(JB64W)・ジムニーシエラ(JB74W)
ジムニーのラゲッジスペースの窓を埋める左右セットのシェード。
他にはない高い「断熱性」と「防音性」を備え、快適な車内空間を提供する。
窓とボディの間にはめ込むだけで簡単に装着でき、取付け痕もなくスマートな仕上がり。
また、15mm厚の不織布マットはガラスの保護にもなる上、取付け後の匂いもない。

材質
ポリエステル、ポリエチレン
厚さ(mm)
15
寸法(mm)
W565×H340
質量(g)
325/1枚
寸法
W565mm×H340mm
素材
ポリエステル、ポリエチレン
注意
※本製品は左右それぞれ専用パネルとなっています。左右のシェードは同じ形状をしていますが、車内側に柔らかい面が向くように取り付けてください。
※車体の個体差や商品の構造上により、シェードのサイド部に若干の隙間が生じてしまう場合があります。シェードを外す場合は差し込みのないサイド端面を市販の内張りはがしなどを利用して端面を浮かせながらゆっくりと取外してください。
※本製品を取り付けると視界が悪くなる箇所がございますので、ご注意ください。
※「車検対応」などと明記されている商品でも、管轄の陸運局や検査官によっては車検不適合と判断される可能性があります。検査官の判断が優先されます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする