曜日別特売

表面保護シート NO.9492

表面保護シート NO.9492 - 寺岡製作所
用途
樹脂板などの保護用に。
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
色
粘着力(N/25mm)
トラスコ品番
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
粘着力(N/25mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025272069492-0.06-200X100-B1箱(6巻)261-3953青1.10
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
025283429492-0.06-100X100-TM1箱(18巻)261-3960透明1.10
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
025315199492-0.06-300X100-B1箱(6巻)261-3939青1.10
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
025322899492-0.06-300X100-TM1箱(6巻)261-3971透明1.10
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
025341799492-0.06-500X100-TM1箱(2巻)261-3950透明1.10
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
025343809492B25X1001箱(60巻)568-8746青1.1
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
025344689492-0.06-200X100-TM1箱(6巻)261-3966透明1.10
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
025358779492-0.06-50X100-TM1箱(30巻)158-2891透明1.1
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
025387909492-0.06-50X100-B1箱(30巻)158-4470青1.1
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
025402269492-0.06-500X100-B1箱(2巻)174-9686青1.1
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
025406899492-0.06-100X100-B1箱(18巻)261-3972青1.10
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする