寺岡製作所
表面保護シート NO.9494
微粘着です。
平滑面用です。
テープの変形が少ないです。
用途
樹脂板などの保護用に。
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)
2.89
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所で保存ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
色
透明
青
トラスコ品番
選択してください
158-9231
261-3924
261-3929
261-3935
261-3938
261-3954
261-3979
261-3983
568-2054
568-2083
711-2224
内容量
1巻
1箱(5巻)
1箱(15巻)
1箱(30巻)
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
粘着力(N/10mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02523277
9494-0.07-100X100-TM
1箱(15巻)
261-3954
透明
1.156
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02525779
9494-0.07-200X100-TM
1箱(5巻)
261-3938
青
1.156
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02527091
9494-0.07-200X100-B
1箱(5巻)
261-3924
青
1.156
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02528500
9494-0.07-20X100-TM
1巻
568-2083
透明
1.156
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02529672
9494-0.07-50X100-TM
1箱(30巻)
158-9231
透明
1.16
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02530986
9494-0.07-300X100-TM
1箱(5巻)
261-3979
透明
1.156
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02532061
9494-0.07-500X100-B
1巻
261-3983
透明
1.156
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02537977
9494 B 60X100
1箱(5巻)
711-2224
青
1.16
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02538756
9494-0.07-300X100-B
1箱(5巻)
261-3929
青
1.156
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02539316
9494-0.07-20X100-B
1巻
568-2054
透明
1.156
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02539980
9494-0.07-100X100-B
1箱(15巻)
261-3935
透明
1.156
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。