寺岡製作所
表面保護シート NO.9491
微粘着です。
平滑面用です。
テープの変形が少ないです。
用途
樹脂板などの保護用に。
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)
0.45
注意
※直射日光を避け常温常湿の場所で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
色
透明
青
トラスコ品番
選択してください
158-7572
261-3928
261-3930
261-3948
261-3958
261-3964
261-3974
261-3976
内容量
選択してください
1巻
1箱(2巻)
1箱(6巻)
1箱(18巻)
1箱(30巻)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02522961
9491-0.06-500X100-B
1箱(2巻)
261-3974
青
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02524169
9491-0.06-100X100-TM
1箱(18巻)
261-3928
透明
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02524790
9491-0.06-50X100-TM
1箱(30巻)
158-7572
透明
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02530390
9491-0.06-300X100-B
1巻
261-3948
青
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02532761
9491-0.06-100X100-B
1箱(18巻)
261-3930
青
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02533741
9491-0.06-500X100-TM
1箱(2巻)
261-3958
透明
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02540366
9491-0.06-200X100-TM
1箱(6巻)
261-3964
透明
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02540759
9491-0.06-300X100-TM
1箱(6巻)
261-3976
透明
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。