寺岡製作所
表面保護シート NO.9493
微粘着です。
平滑面用です。
テープの変形が少ないです。
用途
樹脂板などの保護用に。
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
色
透明
青
粘着力(N/25mm)
1/92
1.92
トラスコ品番
選択してください
158-2852
261-3934
261-3940
261-3943
261-3951
261-3962
261-3968
261-3978
568-2032
568-2062
668-1964
668-8554
内容量
選択してください
1巻
1箱(2巻)
1箱(6巻)
1箱(18巻)
1箱(30巻)
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
粘着力(N/25mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02520967
9493-0.06-100X100-TM
1箱(18巻)
261-3978
透明
1.92
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02523031
9493-0.06-50X100-TM
1箱(30巻)
158-2852
透明
1/92
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
02527992
9493-0.06-200X100-B
1箱(6巻)
261-3962
青
1.92
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02529507
9493-0.06-400X100-B
1巻
668-8554
青
1.92
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02532192
9493-0.06-200X100-TM
1箱(6巻)
261-3943
透明
1.92
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02533802
9493-0.06-300X100-TM
1箱(6巻)
261-3934
透明
1.92
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02534450
9493-0.06-500X100-TM
1箱(2巻)
261-3951
透明
1.92
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02537688
9493-0.06-300X100-B
1巻
261-3940
青
1.92
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02538467
9493 0.06 B 600X100
1巻
668-1964
青
1.92
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02540698
9493-0.06-500X100-B
1箱(2巻)
261-3968
青
1.92
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02521168
9493-0.06-20X100-TM
1巻
568-2062
透明
1.92
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:出荷時期未定
02527590
9493-0.06-20X100-B
1巻
568-2032
青
1.92
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。