表面保護シート NO.9470

表面保護シート NO.9470 - 寺岡製作所

35mm紙管です。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
アルミサッシに使用できます。

用途
アルミサッシの結束用に。
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.08
色
白
長さ(m)
50
芯径(mm)
35
粘着力(N/25mm)
3.14
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025323169470-0.08-1020X501箱(2巻)261-39871020
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
025327889470-0.08-50X501箱(60巻)158-123750
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする