曜日別特売

表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)

表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用) - 日東電工(旧:Permacel)

塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。
耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。

用途
屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)
0.055
色
白
長さ(m)
100
粘着力(N/10mm)
2.89
粘着力(N/25mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
025652593648FK2-1501箱(16巻)450-5716150
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025670003648FK2-4501箱(4巻)450-0928450
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
025671673648FK2-8501箱(2巻)450-4083850
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする