曜日別特売
81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847

81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847
81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847
81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847
81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847
81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847
81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847
81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847
81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847
81284100 真空デザインボトル ロゴス 02701847

真空デザインボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02701847
品番
81284100
販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
¥2,619

食洗機対応の500ml真空ボトル。
真空二重構造で、熱いものから冷たい飲み物まで温度をしっかりキープ。
氷や熱い飲み物が勢いよく出るのを防ぐ中栓付き。
表面はマットな質感で指紋が目立ちにくく、さらさらとした心地よい触感。
蓋にはたためる持ち手が付いており、持ち運びにも便利です。
アウトドアはもちろん、普段使いにもぴったりな、デザイン性と機能性を兼ね備えた真空ボトルです。

用途
食洗機対応の真空ボトル。氷が飛び出さず快適に飲める。
仕様
中栓付
容量(mL)
(約)500
質量(g)
(約)300
直径×高さ(cm)
(約)7.5×20.5
主材質
ステンレス、PP 、シリコン
保温効力(℃)
64.1(6時間)
保冷効力(℃)
8.2(6時間)
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする