曜日別特売

2線式ポテンショメータ変換器(モールド形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
02722181
品番
PM2W
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

主な機能と特長

スライド抵抗の変化を2線式信号に変換

小形モールド形機器組込み用

用途
アプリケーション例

レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの2線式信号変換用
その他
応答時間 0.1s以下
取付
別売取付金具(形式:PM2W-FR)による壁取付
質量(g)
90
使用温度範囲
-5~+60℃
耐電圧
入力・出力-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.2%
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.5N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅40×奥行25×高さ40
入力信号
全抵抗値100Ω~2kΩ
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
許容電圧範囲 9~28V DC
第1出力信号
4~20mA DC

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする