曜日別特売
CT-56-B CT変換器(実効値演算形) MG(旧エム・システム技研) 02714018

CT変換器(実効値演算形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
入力信号
0~5A AC
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
供給電源
100V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10% 50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
注文コード
02714018
品番
CT-56-B
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980

主な機能と特長

CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換

真の実効値演算回路方式を採用

変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付

デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意

簡易ループテスト付(0、100%)

耐電圧2000V AC

密着取付可能

用途
アプリケーション例

工場内のモータ負荷電流をDCSに入力して一括管理

モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
供給電源
100V AC,許容電圧範囲 定格電圧±10%
50/60±2Hz 約2VA(/E2時 約3VA)
入力信号
0~5A AC
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
350
使用温度範囲
-5~+60℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
精度
±0.3%
接続方式
M3.5ねじ端子接続
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅50×奥行127×高さ80
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
温度係数
±0.015%/℃
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする